Eriks
INA

INA RMEO60-XL-I, Flenshuisunit, Kogellager, Excentrische klemring bevestiging, Gietijzer Huis, 60 mm As-Ø

  • ERIKS:11670174
  • Fabrikant:4012802803235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 381,40/ stukexcl. btw

€ 461,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RMEO
Type
Flanged Housing Unit
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Asdiameter
60 mm
Lengte
47.5 mm
Hoogte
256 mm
Breedte
256 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
212 mm
Behuizing
MEO12
Dynamisch draaggetal
87000 N
Statisch draaggetal
52000 N
z
160 mm