€ 348,38/ stukexcl. btw
€ 421,54incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RME |
Type | Flanged Housing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Asdiameter | 70 mm |
Hoogte | 215 mm |
Behuizing | ME14 |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 44000 N |