€ 38,84/ stukexcl. btw
€ 47,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTY |
Type | Flanged Housing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Stelschroef |
Materiaal huis | Gietijzer |
Asdiameter | 16 mm |
Lengte | 57 mm |
Hoogte | 99 mm |
Breedte | 27.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.5 mm |
Behuizing | CJT03 |
Dynamisch draaggetal | 10100 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |