€ 2.888,28/ stukexcl. btw
€ 3.494,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASE |
Type | Plummer-block Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Asdiameter | 90 mm |
Lengte | 330 mm |
Hoogte | 200 mm |
Breedte | 27 mm |
Hoogte as | 101.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 268 mm |
Behuizing | ASE18 |