Eriks
INA

INA RASE70, Plummerbloklagerhuis, Kogellager, Excentrische klemring bevestiging, Gietijzer Huis, 70 mm As-Ø

  • ERIKS:23195770
  • Fabrikant:4012802795240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 306,95/ stukexcl. btw

€ 371,41incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Type
Plummer Block Housing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Asdiameter
70 mm
Lengte
260 mm
Hoogte
156 mm
Breedte
65 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
202.5 mm
Behuizing
ASE14