Eriks
INA

INA RASE60-XL-FA164-I, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 60 mm As-Ø

  • ERIKS:24204475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.050,41/ stukexcl. btw

€ 1.271,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
60 mm
Lengte
240 mm
Hoogte
140 mm
Breedte
60 mm
Hoogte as
69.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
190 mm
Behuizing
ASE12-FA125