Eriks
INA

INA RASE50-XL-N, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 50 mm As-Ø

  • ERIKS:14185053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,88/ stukexcl. btw

€ 131,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
50 mm
Lengte
200 mm
Hoogte
115 mm
Breedte
18 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
158 mm
Behuizing
ASE10