€ 81,77/ stukexcl. btw
€ 98,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASE |
Type | Plummer-block Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 179 mm |
Hoogte | 99 mm |
Breedte | 14 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 138 mm |
Behuizing | ASE08 |