Eriks
INA

INA RASE40-XL-FA164, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 40 mm As-Ø

  • ERIKS:14191595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 431,21/ stukexcl. btw

€ 521,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
40 mm
Lengte
179 mm
Hoogte
99 mm
Breedte
14 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
138.25 mm
Behuizing
ASE08-FA125