Eriks
INA

INA RASE30-XL-N, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 30 mm As-Ø

  • ERIKS:14185035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,31/ stukexcl. btw

€ 74,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
30 mm
Lengte
158 mm
Hoogte
82 mm
Breedte
14 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
118 mm
Behuizing
ASE06