€ 82,17/ stukexcl. btw
€ 99,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASE |
Type | Plummer-block Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Coating behuizing | Corrotect |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 158 mm |
Hoogte | 82 mm |
Breedte | 14 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 117.5 mm |
Behuizing | ASE06-FA125 |