Eriks
INA

INA RASE25-XL-N, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 25 mm As-Ø

  • ERIKS:11670334
  • Fabrikant:4012802838343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 50,77/ stukexcl. btw

€ 61,43incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
25 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
36 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102.5 mm
Behuizing
ASE05
Alternatieven

€ 53,94/ stukexcl. btw

€ 65,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026