Eriks
INA

INA RASE25-XL-FA164, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 25 mm As-Ø

  • ERIKS:14191588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 285,95/ stukexcl. btw

€ 346,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
25 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
11 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102.5 mm
Behuizing
ASE05