€ 45,94/ stukexcl. btw
€ 55,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASE |
Type | Plummer-block Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 64 mm |
Breedte | 11 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 97 mm |
Behuizing | ASE04 |
€ 52,67/ stukexcl. btw
€ 63,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026