Eriks
INA

INA RALE30-XL-NPP-FA106, Radiaal inzetkogellager, 30 mm As-Ø, 55 mm OD, Excentrische klemring bevestiging, 13 mm WD Buitenring

  • ERIKS:11669877
  • Fabrikant:4012802787078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,13/ stukexcl. btw

€ 41,30incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RALE..-NPP
Type
Radial Insert Ball Bearing
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
18.5 mm
Breedte buitenring
13 mm
Dynamisch draaggetal
13.2 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.18 kg
Gewicht
0.397 lb
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging