€ 40,47/ stukexcl. btw
€ 48,97incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RABR |
Type | Radial Insert Ball Bearing |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52.3 mm |
Breedte | 32.3 mm |
Breedte buitenring | 17.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 12.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.2 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |