Eriks
INA

INA RAE20-XL-NPP-B-FA106, Radiaal inzetkogellager, 20 mm As-Ø, 47 mm OD, Excentrische klemring bevestiging, 14 mm WD Buitenring

  • ERIKS:11835441
  • Fabrikant:4012802787634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,90/ stukexcl. btw

€ 37,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAE..-NPP-B
Type
Radial Insert Ball Bearing
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
21.4 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.16 kg
Gewicht
0.353 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging