Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal Standard Performance GE80-DO-E

  • ERIKS:14746005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,29/ stukexcl. btw

€ 121,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
55 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal