Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal Standard Performance GE40-DO-E

  • ERIKS:14745982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,78/ stukexcl. btw

€ 26,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal