Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal Standard Performance GE35-DO-E

  • ERIKS:14745978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,31/ stukexcl. btw

€ 22,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
25 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal