Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal Standard Performance GE30-DO-E

  • ERIKS:14745973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,26/ stukexcl. btw

€ 17,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
22 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal