Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal Standard Performance GE17-DO-E

  • ERIKS:14745960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,61/ stukexcl. btw

€ 12,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal