Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal Standard Performance GE140-DO-E

  • ERIKS:14745954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 492,44/ stukexcl. btw

€ 595,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
90 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal