Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal Standard Performance GE100-DO-E

  • ERIKS:14745879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,55/ stukexcl. btw

€ 214,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal