Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE90-DO-2RS-E

  • ERIKS:11667209
  • Fabrikant:4012802547405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 236,76/ stukexcl. btw

€ 286,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
60 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 304,89/ stukexcl. btw

€ 368,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026