Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE70-DO-E

  • ERIKS:11667191
  • Fabrikant:4012802530780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,25/ stukexcl. btw

€ 139,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
49 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 147,69/ stukexcl. btw

€ 178,70incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026