Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE70-DO-C2-E

  • ERIKS:14177284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,19/ stukexcl. btw

€ 149,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
49 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal