Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE60-DO-E

  • ERIKS:11667180
  • Fabrikant:4012802547559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,57/ stukexcl. btw

€ 99,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
44 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 105,89/ stukexcl. btw

€ 128,13incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026