Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE50-DO-E

  • ERIKS:11667171
  • Fabrikant:4012802533767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,29/ stukexcl. btw

€ 63,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
35 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 67,28/ stukexcl. btw

€ 81,41incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026