Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE17-DO-E

  • ERIKS:11667097
  • Fabrikant:4012802529890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,33/ stukexcl. btw

€ 19,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 20,97/ stukexcl. btw

€ 25,37incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026