Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE110-DO-C3-E

  • ERIKS:13251560
  • Fabrikant:4012802529708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 450,10/ stukexcl. btw

€ 544,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal