Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE100-DO-C3-E

  • ERIKS:13251558
  • Fabrikant:4012802529678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,16/ stukexcl. btw

€ 429,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal