€ 64,76/ stukexcl. btw
€ 78,36incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RABR |
Type | Radial Insert Ball Bearing |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80.2 mm |
Breedte | 41.4 mm |
Breedte buitenring | 24 mm |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.54 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |