€ 53,79/ stukexcl. btw
€ 65,09incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PSHE |
Type | Plummer Block Housing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Boutmaat | M 10 |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 70 mm |
Breedte | 36 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 50.8 mm |
Behuizing | SHE05 |