€ 49,10/ stukexcl. btw
€ 59,41incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PSFT |
Type | Take-Up Housing Unit |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 112 mm |
Hoogte | 34 mm |
Breedte | 61 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Behuizing | SFT04 |