Eriks
INA

INA Profiellooprol V-groef Kogellager Met afdichting LFR5302-10-2Z

  • ERIKS:11726892
  • Fabrikant:4012802786224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,32/ stukexcl. btw

€ 53,63incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LFR..-2Z
Type
Yoke Type Track Roller
Roldiameter
47 mm
Roldiameter
1.742 in
Rolbreedte
19 mm
Rolbreedte
0.748 in
Binnendiameter
15 mm
Binnendiameter
0.591 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
V-groef
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
19 mm
Rollengte
19 mm
Rollengte
0.748 in
Boutdiameter
10 mm
Boutdiameter
0.394 in