Eriks
INA

INA Profiellooprol V-groef Kogellager Met afdichting LFR5301-10-2Z

  • ERIKS:11726889
  • Fabrikant:4012802794946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,58/ stukexcl. btw

€ 49,10incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LFR..-2Z
Type
Yoke Type Track Roller
Roldiameter
42 mm
Roldiameter
1.533 in
Rolbreedte
19 mm
Rolbreedte
0.748 in
Binnendiameter
12 mm
Binnendiameter
0.472 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
V-groef
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
19 mm
Rollengte
19 mm
Rollengte
0.748 in
Boutdiameter
10 mm
Boutdiameter
0.394 in