Eriks
INA

INA Profiellooprol V-groef Kogellager Met afdichting LFR5206-25-NPP

  • ERIKS:11726886
  • Fabrikant:4012802811186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,13/ stukexcl. btw

€ 82,44incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LFR..-2RS
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
23.8 mm
Binnendiameter
25 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
V-groef
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
25.8 mm