Eriks
INA

INA Profiellooprol V-groef Kogellager Met afdichting LFR5206-20-2Z

  • ERIKS:11726884
  • Fabrikant:4012802786125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,95/ stukexcl. btw

€ 71,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LFR..-2Z
Type
Yoke Type Track Roller
Roldiameter
72 mm
Roldiameter
2.546 in
Rolbreedte
25.8 mm
Rolbreedte
1.016 in
Binnendiameter
25 mm
Binnendiameter
0.984 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
V-groef
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
25.8 mm
Rollengte
25.8 mm
Rollengte
1.614 in
Boutdiameter
20 mm
Boutdiameter
0.787 in