Eriks
INA

INA Profiellooprol V-groef Kogellager Met afdichting LFR5204-16-2Z

  • ERIKS:11726883
  • Fabrikant:4012802786149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,25/ stukexcl. btw

€ 52,33incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LFR..-2Z
Type
Yoke Type Track Roller
Roldiameter
52 mm
Roldiameter
1.935 in
Rolbreedte
22.6 mm
Rolbreedte
0.89 in
Binnendiameter
20 mm
Binnendiameter
0.787 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
V-groef
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
22.6 mm
Rollengte
22.6 mm
Rollengte
0.89 in
Boutdiameter
16 mm
Boutdiameter
0.63 in