Eriks
INA

INA Profiellooprol V-groef Kogellager Met afdichting LFR5201-12-2Z

  • ERIKS:11726876
  • Fabrikant:4012802786163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,22/ stukexcl. btw

€ 47,46incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LFR..-2Z
Type
Yoke Type Track Roller
Roldiameter
35 mm
Roldiameter
1.303 in
Rolbreedte
15.9 mm
Rolbreedte
0.626 in
Binnendiameter
12 mm
Binnendiameter
0.472 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
V-groef
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
15.9 mm
Rollengte
15.9 mm
Rollengte
0.626 in
Boutdiameter
0.472 in