€ 32,66/ stukexcl. btw
€ 39,52incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | LFR..-2Z |
Type | Yoke Type Track Roller |
Roldiameter | 35 mm |
Roldiameter | 1.27 in |
Rolbreedte | 15.9 mm |
Rolbreedte | 0.626 in |
Binnendiameter | 12 mm |
Binnendiameter | 0.472 in |
Met afdichting | Ja |
Loopvlak | V-groef |
Rollichaam | Kogellager |
Inbouwbreedte | 15.9 mm |
Rollengte | 15.9 mm |
Rollengte | 0.626 in |
Boutdiameter | 10 mm |
Boutdiameter | 0.394 in |