Eriks
INA

INA Profiellooprol V-groef Kogellager Met afdichting LFR50/5-6-2Z

  • ERIKS:11726869
  • Fabrikant:4012802452976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,40/ stukexcl. btw

€ 30,73incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LFR..-2Z
Type
Yoke Type Track Roller
Roldiameter
17 mm
Roldiameter
0.622 in
Rolbreedte
8 mm
Rolbreedte
0.315 in
Binnendiameter
5 mm
Binnendiameter
0.197 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
V-groef
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
8 mm
Rollengte
8 mm
Rollengte
0.315 in
Boutdiameter
6 mm
Boutdiameter
0.236 in