€ 24,35/ stukexcl. btw
€ 29,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | LFR..-2Z |
Type | Yoke Type Track Roller |
Roldiameter | 16 mm |
Roldiameter | 0.572 in |
Rolbreedte | 8 mm |
Rolbreedte | 0.315 in |
Binnendiameter | 5 mm |
Binnendiameter | 0.197 in |
Met afdichting | Ja |
Loopvlak | V-groef |
Rollichaam | Kogellager |
Inbouwbreedte | 8 mm |
Rollengte | 8 mm |
Rollengte | 0.315 in |
Boutdiameter | 4 mm |
Boutdiameter | 0.157 in |