Eriks
INA

INA Profiellooprol V-groef Kogellager Met afdichting LFR2204-10-2RSR-NA

  • ERIKS:12633323
  • Fabrikant:4012802706949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,40/ stukexcl. btw

€ 108,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LFR..-2RS-RB
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
17.8 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
V-groef
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
20 mm