Eriks
INA

INA Profiellooprol tweerijig V-groef Kogellager Met afdichting LFRI5201-10-2Z

  • ERIKS:11726878
  • Fabrikant:4012802810868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,66/ stukexcl. btw

€ 39,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LFRI..-2Z
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
15.9 mm
Binnendiameter
10.5 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
V-groef
Rollichaam
Kogellager
Inbouwbreedte
20.7 mm