Eriks
INA

INA PME40-N, Flenshuisunit, Kogellager, Excentrische klemring bevestiging, Gietijzer Huis, 40 mm As-Ø

  • ERIKS:23195530
  • Fabrikant:4012802837254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,45/ stukexcl. btw

€ 110,65incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PME
Type
Flanged Housing Unit
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Asdiameter
40 mm
Hoogte
145 mm
Breedte
43.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
120 mm
Steekcirkeldiameter
120 mm
Behuizing
GEHME08-GG-N
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
19800 N
z
100 mm
s
2