Eriks
INA

INA PME25-N, Flenshuisunit, Kogellager, Excentrische klemring bevestiging, Gietijzer Huis, 25 mm As-Ø

  • ERIKS:23195807
  • Fabrikant:4012802837629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,84/ stukexcl. btw

€ 67,57incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PME
Type
Flanged Housing Unit
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Asdiameter
25 mm
Hoogte
115 mm
Breedte
31 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Steekcirkeldiameter
90 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Behuizing
ME05
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N
z
70 mm
s
2