€ 105,37/ stukexcl. btw
€ 127,50incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PHUSE |
Type | Take-Up Housing Unit |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 187 mm |
Hoogte | 103 mm |
Breedte | 22 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 140 mm |
Behuizing | HUE06 |
s | 4 |