€ 76,44/ stukexcl. btw
€ 92,49incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCF |
Type | Flanged Housing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 51 mm |
Breedte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.5 mm |
Behuizing | CF08 |
Dynamisch draaggetal | 32500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |